missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Medicom™ Ritmed™ Éponges de laparotomie, boucle de ruban, papier bleu sertissé
Description
- Ritmed™ Les éponges de laparotomie sont faites de gaze 100% coton.
- 4 couches avec une grande absorption et une texture douce.
- Rayons X détectables pour une utilisation en salle d’opération.
- Ce n’est pas fabriqué avec du latex en caoutchouc naturel.
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Coton |
| Type de produit | Éponge en gaze chirurgicale |
| Stérilité | Stérile |
| Taille | Universel |
| Dimensions (L x P) | 4 x 18 po. |
| Sans latex | Oui |
| Modèle | Boucle de ruban non lavée |
| Autoclavable | Non autoclavable |