missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Tampon RIPA avec Triton X-100, 500 mL

Numéro de catalogue. MP04822792
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
MP04822792 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont destinés uniquement à la recherche ou à la fabrication, et ne doivent pas être utilisés directement sur l’être humain.
Numéro de catalogue. MP04822792 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 04822792

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont destinés uniquement à la recherche ou à la fabrication, et ne doivent pas être utilisés directement sur l’être humain.

Liquide prémélangé prêt à utiliser.

  • Liquide prémélangé prêt à utiliser
  • Contient 50 mM de TRIS-HCl (pH 7,4), 150 mM de NaCl, 1% de NP-40, 0,5% de désoxycholate de sodium et 0,1% de SDS avec 1%. Triton X-100 Utilisé dans le dosage de radio-immunoprécipitation (RIPA), pour la lyse cellulaire et la solubilisation des protéines.

Spécifications

Quantité 500 mL
Format Liquide
Type de produit Tampon de lyse cellulaire
Contenu et stockage 2 °C à 8 °C