missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solution de stockage d’électrodes, Ricca Chemical
Description
Pour stocker le verre et les électrodes combinées de pH.
Certifications
NIST traçable
Spécifications
Spécifications
| Capacité (impériale) | 676,2 oz. |
| Capacité (métrique) | 20000 mL |
| À utiliser avec (équipement) | Électrodes de pH |
| Catégorie | Solution de stockage, Cubitainer |
| À utiliser avec (application) | Pour le stockage des électrodes de pH en verre et combinées |
| Emballage | Cubitainer |
| Quantité | 20 L |