missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tétrabutyrate de riboflavine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Riboflavin Tetrabutyrate |
| Point de fusion | 149 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 656.73 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Niveau | Not Available |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | VJ1755000 |
| TSCA | Non |