missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rhododendrol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Rhododendrol |
| Point de fusion | 70 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 166.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Congélateur |