missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dimer d’acétate de Rhodium(II), TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Rhodium(II) Acetate Dimer |
| Point de fusion | 240 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 441.99 |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | VI9361000 |
| TSCA | Non |