missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rhodium 5% sur le carbone (humidifié avec environ 55% d’eau), TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Noir |
| Nom ou substance chimique | Rhodium 5% on Carbon (wetted with ca. 55% Water) |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | 1378 |
| Poids de formule | 102.91 |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | VI9069000 |
| TSCA | Oui |