missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ Cartouches réutilisables de gel de silice dessicant

Catalog No. 01182206
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
72 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Diamètre (métrique) externe
01182206 72 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 01182206 Supplier Bel-Art™ Supplier No. F420490100
Obtenez jusqu’à 500 $ de produits avec votre achat
View all promotions
Edge

missing translation for 'validMainframeMsg'

Utiles partout où une dessiccation est nécessaire, ces cartouches contiennent du gel de silice inerte, non corrosif et non toxique.

Utiles partout où une dessiccation est nécessaire, ces cartouches contiennent du gel de silice inerte, non corrosif et non toxique. Ils sont équipés de dessiccateurs « Space Saver », en plus d'autres dessiccateurs en plastique de taille similaire.

  • Le plat transparent permet une inspection visuelle instantanée du gel de silice, qui change de couleur du bleu au rose pâle en absorbant l’humidité
  • Une membrane en maille très poreuse recouvre la plaque, offrant une excellente absorption de l’humidité
  • Le dessiccant peut être facilement régénéré en chauffant des cartouches dans un four à 50 °C (122 °F) toute la nuit ou à 100 °C (212 °F) pendant 6 heures
  • Pour un séchage plus rapide, retirez le couvercle à membrane, transférez les cristaux de gel usés dans un plat en verre ou en porcelaine, puis placez-les dans un four à 150 °C (300 °F) pendant une heure
  • Scellé individuellement en feuille d’aluminium

Specifications

Diamètre (métrique) externe 72 mm
Matériau Polypropylène
Poids (métrique) 35 ±1 g
Couleur Bleu à rose pâle
Diamètre (impériale) externe 2,84 po.
Type de produit Cartouche dessiccante
Quantité 6 Pk.