missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ PYREX™ Pipettes volumétriques réutilisables de classe A
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 1364652
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
6 mL
7 mL
8 mL
9 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
Tolérance:
±0,01 mL
±0,02 mL
±0,03 mL
Catégorie:
Pipette volumétrique
Pipette volumétrique sérialisée
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Orange
Rouge
Vert
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique) Tolérance Catégorie Couleur
1364652 5 mL ±0,01 mL Pipette volumétrique sérialisée Blanc
1364650 3 mL ±0,01 mL Pipette volumétrique sérialisée Noir
1364654 7 mL ±0,01 mL Pipette volumétrique sérialisée Vert
1364656 9 mL ±0,02 mL Pipette volumétrique sérialisée Noir
1364641 6 mL ±0,01 mL Pipette volumétrique Orange
1364633 10 mL ±0,02 mL Pipette volumétrique Rouge
1364657 10 mL ±0,02 mL Pipette volumétrique sérialisée Rouge
1364643 8 mL ±0,02 mL Pipette volumétrique Bleu
1364655 8 mL ±0,02 mL Pipette volumétrique sérialisée Bleu
1364638 3 mL ±0,01 mL Pipette volumétrique Noir
1364659 20 mL ±0,03 mL Pipette volumétrique sérialisée Jaune
1364648 1 mL ±0,01 mL Pipette volumétrique sérialisée Bleu
1364660 25 mL ±0,03 mL Pipette volumétrique sérialisée Bleu
1364653 6 mL ±0,01 mL Pipette volumétrique sérialisée Orange
1364632 1 mL ±0,01 mL Pipette volumétrique Bleu
1364636 20 mL ±0,03 mL Pipette volumétrique Jaune
1364639 4 mL ±0,01 mL Pipette volumétrique Rouge
1364649 2 mL ±0,01 mL Pipette volumétrique sérialisée Orange
1364635 2 mL ±0,01 mL Pipette volumétrique Orange
1364651 4 mL ±0,01 mL Pipette volumétrique sérialisée Rouge
1364634 15 mL ±0,03 mL Pipette volumétrique Vert
1364658 15 mL ±0,03 mL Pipette volumétrique sérialisée Vert
1364642 7 mL ±0,01 mL Pipette volumétrique Vert
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options

Ne pipetez pas par voie orale. Utilisez un dispositif de pipetage mécanique.

Numéro de catalogue. 1364652 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 7103C5
Obtenez jusqu’à 2 500 $ en produits avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ne pipetez pas par voie orale. Utilisez un dispositif de pipetage mécanique.

Verre borosilicate avec dessus et extrémité polis au feu fabriqués et calibrés pour contenir (TC) et pour livrer (TD)

Calibrés selon les tolérances de classe A conformément aux ASTM E-542 et ASTM E-969. Chaque pipette est sérialisée individuellement et munie d’un certificat d’identification et de capacité, traçable selon NIST les normes. Ces pipettes de précision sont fabriquées et calibrées “pour contenir” (en résumé) et “pour livrer” (ligne supérieure) selon les spécifications de la vaisselle volumétrique de classe A. Les tailles de 1 mL à 25 mL sont codées par couleur avec des gradations colorées émaillées sur le verre.

Ne pipetez pas par voie orale. Nous suggérons d’utiliser un appareil de pipetage mécanique.

Testées et étalonnées dans un laboratoire certifié ISO/IEC 17025.

Certifications

NIST traçable

Compliance

Calibré pour contenir (TC - ligne finale) et Pour livrer (TD - ligne principale)

Spécifications

Certifications/Conformité ASTM E542, ASTM E969, certificat d’identification et de capacité, NIST traçable
Classe A
Matériau Verre borosilicaté
Stérilité Non stériles
Longueur (impériale) 15,43 pouces.
Type de cône Rond
Tolérance ±0,01 mL
Volume (impérial) 0,17 oz.
Couleur Blanc
Volume (métrique) 5 mL
Longueur (métrique) 39.2 cm
Catégorie Pipette volumétrique sérialisée
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (équipement) Dispositif de pipetage mécanique
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats