missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RETSCH Tamis d’essai - 14 mailles ou plus
Spécifications
Spécifications
| Profondeur (impériale) | 2 in |
| Profondeur (métrique) | 5.08 cm |
| Taille des pores | 25 mm |
| Type de produit | Tamis d’essai |
| Certifications/Conformité | ASTM E11 |
| Diamètre (impériale) externe | 8 in |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Norme de Tyler | 1 Maillage |
| Standard U.S. | No 1 |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour le clinker de ciment, les produits chimiques, le café, les matériaux de construction, les engrais, les agents de remplissage, les farines, les grains, les poudres de métaux, les minéraux, les noix, les plastiques, le sable, les graines, les terres, la lessive, etc. |
| Afficher plus de résultats |