missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Resvératrol 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Resveratrol |
| Point de fusion | 267 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 228.25 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | CA8987000 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |