missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Solution de resuspension pour GeneJET le kit Miniprep à plasmides
Description
Thermo Scientific GeneJET La solution de resuspension est un composant du GeneJET kit Plasmid Miniprep (Cat No. K0502 et K0503) et peut être achetée séparément.
Faits saillants
- La solution de resuspension devrait être stockée à 4 °C et rester stable pendant 6 mois.
- Après l’ajout de RNase A, la solution de resuspension reste stable pendant 6 mois lorsqu’elle est stockée à 4 °C.
Produits connexes
- Solution de neutralisation pour GeneJET kit de minipréparation plasmidique (Cat. Non. R1233)
- Solution de lavage pour GeneJET kit Plasmid Miniprep (R1243)
- Tampon de liaison pour GeneJET le kit Plasmid Miniprep (R1331)
- GeneJET NGS Trousse de nettoyage (K0851)
- Tampon de fixation pour GeneJET NGS kit de nettoyage (R2811)
- Tampon de prélavage pour GeneJET NGS kit de nettoyage (R2821)
- Tampon de lavage pour GeneJET NGS le kit de nettoyage (R2831)
- GeneJET Trousse Miniprep à plasmides (K0502)
- RNase A (R1253)
- Tampon d’élution pour GeneJET kit de minipréparation à plasmides (R1263)
- Solution de lyse pour GeneJET kit de minipréparation plasmidique (R1223)
Spécifications
Spécifications
| Tampon | Tampon de suspension |
| Format | Équipement |
| Gamme de produit | GeneJET |
| Type de produit | Resuspension Solution |
| Quantité | 70 mL |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.