missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Restek™ Mélange interne standard/accordage TO-14A

Numéro de catalogue. 06802390
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Concentration:
1 ppm
100 particules/mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Concentration
06802390 100 particules/mL
06802379 1 ppm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 06802390 Fournisseur Restek™ Code fournisseur RK 34425

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Certificat d’analyse et numéro de série unique

Les cylindres sont jetables et ne nécessitent pas de frais de location ou de sursurie

Les étalonnages sont fournis par Spectra/Linde.

  • Répond aux exigences du laboratoire pour deux sources distinctes d’étalonnage
  • Stabilité minimale de 12 mois à pleine vitesse
  • Construction en aluminium
  • Taille : 8 × 24 cm
  • Volume/Pression : 104 L de gaz à 1800 psi
  • Raccord de prise CGA-180
  • Poids : 0,7 kg (1,5 lb)

Composés

  • Bromochlorométhane
  • 1-Bromo-4-fluorobenzène (4-Bromofluorobenzène)
  • Chlorobenzène-d5
  • 1,4-Difluorobenzene

Order Info

Les normes de gaz sont soumises à des frais d’expédition de matières dangereuses pour la plupart des transporteurs de fret. Toutes les normes de gaz d’étalonnage ne sont pas retournables en raison des exigences de transport dangereux du DOT.

Spécifications

Composants Bromochlorométhane, 4-Bromofluorobenzene, Chlorobenzène-d5, 1,4-Difluorobenzene dans l’azote
Concentration 100 particules/mL
Volume (métrique) de gaz 104 L
Pression 1800 psi
Poids (impériale) 1.5 lb.
Volume (impériale) de gaz 27,47 gallons.
Poids (métrique) 0.7 kg
Catégorie Mélange interne standard/accordage TO-14A