missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Restek™ Spectra Régulateur de COV à haute pureté Gas 7621
Description
- Acier inoxydable mono-étage
- Deux manomètres et raccord CGA-180
- Contrôle précis de la pression même à faible débit
- Pression maximale d’entrée de 3000 psig
- Diaphragme et Kel-F™ siège en acier inoxydable
- 0,125 po. Sortie de compression de tubes
- Petit volume interne : 3,03 cm³
Spécifications
Spécifications
| Type de connexion | 0,12 po. Sortie de compression de tubes |
| Matériau de la membrane | Acier inoxydable |
| Catégorie | Régulateur de COV |
| Admission | 180 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Nb de phase | Unique |
| Manomètre de sortie | 0 à 100 psi |
| Plage de pression (entrée) | 3000 psi |
| Matériel du siège | Kel-F™ |