missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Restek™ Amortisseurs d’impulsions MicroPulse

Numéro de catalogue. 06712785
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
PEEK
Pression:
5000 psi
6000 psi
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Matériau Pression
06712785 Acier inoxydable 6000 psi
06712786 PEEK 5000 psi
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 06712785 Fournisseur Restek™ Code fournisseur RK 25238

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

L’unité compacte peut être placée presque partout

L’amortisseur d’impulsions MiniPulse est idéal pour les applications où la minimisation du volume total du système est cruciale.

  • Unité compacte
  • Petits
  • Volume mort de 160 μL à pression atmosphérique
  • Diamètre : 2,5 x 1,5 po.

Spécifications

À utiliser avec (application) Pour les applications où la minimisation du volume total du système est critique
Matériau Acier inoxydable
Pression 6000 psi
Volume (métrique) 160 μL
Catégorie Amortisseur d’impulsions minipulse