missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Restek™ Kits préassemblés de fioles à grande bouche de 10 mm
Description
- Bouchons attachés à des fioles
- Comprend un flacon de 2 mL, un bouchon noir, un septa
Spécifications
Spécifications
| Couleur de bouchon | Black |
| Couleur (capsule) | Rouge |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | PTFE, Silicone |
| Volume (métrique) | 2 mL |
| Septum | PTFE/Silicone/PTFE |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Quantité | 1000 Pk. |
| Taille de bouchon | 10 mm |
| Zone de marquage | No |