missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Resiquimod 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Resiquimod |
| Point de fusion | 193 °C |
| pH | 7.2 |
| Quantité | 25 mg |
| Poids de formule | 314.39 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | NJ5911320 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Congélateur (-20 °C) |