missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf Research™ plus, pipettes mécanique monocanal
Description
- La fonction de réglage du volume permet d’atteindre le volume souhaité en quelques rotations rapides
- Le bouton de commande et les éjecteurs à faible force de fonctionnement sont positionnés pour plus d’aisance
- Affichage du volume à 4 chiffres en forme de grossissement
- Affichage de l’étalonnage et ouverture de réglage pour des liquides et des volumes spécifiques
- Utilise PhysioCare Concept™ de renom, réduisant ainsi la tension sur la main et le bras pendant le pipetage, maintient l’équilibre, avec un minimum d’effort de l’utilisateur
- Le verrouillage rapide rend la partie inférieure particulièrement facile à retirer et à entretenir (non disponible pour les pipettes de 5 et 10 mL)
- Le embout conique à ressort permet un ajustement serré à l'embout (non disponible pour les micropipettes de 5 et 10 ml)
- Peut être autoclavée sans être démontée
Applications
- Pipetage de liquides
- Mélange de liquides
- Remplissage des plaques, des gels et des récipients de réaction
- Extraction de phase et élimination des surnageants
Spécifications
Spécifications
| Accuracy | ±2,4 %, ± 1,2 %, ± 0,6 % |
| Compatible Tips | Embout de 5 ml, longueur de 120 mm L |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Color | Violet |
| For Use With | Embout de 5 ml |
| Number of Channels | 1 |
| Product Line | Research Plus |
| Type | Pipettes monocanal à volume réglable |
| Volume (Metric) | 0,5 à 5 ml |
| Display | Numérique |
| Afficher plus de résultats |