missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Research™ de plus, des pipettes mécaniques à canal unique Multi-packs
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 13684250
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1-2,5 μL, 0,5-10 μL, 2-20 μL, 10-100 μL, 20-200 μL, 100-1000 μL
0,5-10 μL, 10-100 μL, 100-1000 μL
100-1000 μL, 0,5-5, 1-10 mL
2-20 μL, 20-200 μL, 100-1000 μL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique)
13684250 0,5-10 μL, 10-100 μL, 100-1000 μL
13684251 2-20 μL, 20-200 μL, 100-1000 μL
13684252 100-1000 μL, 0,5-5, 1-10 mL
01671120 0,1-2,5 μL, 0,5-10 μL, 2-20 μL, 10-100 μL, 20-200 μL, 100-1000 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 13684250 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 3123000900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    $2,480.18
    $1,835.84 / chaque

    Économisez $644.34

    26.0 % de rabais Les écarts et divulgations suivants peuvent entraîner des prix inférieurs aux rabais indiqués, sans toutefois entraîner de réductions de prix supplémentaires : Le prix affiché reflète une réduction promotionnelle temporaire. Aucun achat additionnel ni engagement commercial n’est requis pour bénéficier du prix réduit. Le prix peut être modifié en tout temps. Le prix promotionnel est valide uniquement pour les commandes en ligne. Votre tarification contractuelle peut différer. D’autres exclusions peuvent s’appliquer.
Afficher toutes les promotions
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisez ces pipettes pour des procédures de travail sans stress et une utilisation intuitive. Eppendorf™ Research™ de plus, les pipettes répondent aux plus hauts besoins en précision et en exactitude – , combinées à une ergonomie ultime et une flexibilité accrue.

Durable et résistant aux contraintes chimiques, thermiques et mécaniques.

  • Réglage du volume : seulement quelques tours pour atteindre le volume désiré
  • Bouton de contrôle : très faible force de fonctionnement, la couleur indique le volume de la pipette, positionné pour une ergonomie parfaite
  • Éjecteur : très faible force de fonctionnement, positionné pour une ergonomie parfaite
  • Affichage de volume : quatre chiffres, forme de grossissement
  • Affichage et ouverture de réglage secondaires : ajuste pipet à un liquide très différent de l’eau
  • Eppendorf PerfectPiston™ : piston ultraléger fait de Fortron™
  • Clip de connexion rapide : Enlève facilement la partie inférieure (pas dans des pipettes de 10 μL)
  • Cône de pointe à ressort : ergonomie améliorée, ajustement serré à la pointe

Spécifications

Autoclavable Autoclavable
Gamme de produit Research Plus
Catégorie Multipacks de pipettes
Volume (métrique) 0,5-10 μL, 10-100 μL, 100-1000 μL
Type de doigt Ergonomique
Comprend 3 Pipettes : Research™ plus 1 canal variable, 3 epT.I.P.S. ™ x boîte 2.0 avec 96 pointes et stylo à bille