missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Gélose sélective au cétrimide

Numéro de catalogue. R01292
Modifier l'affichage
Click to view available options
Format:
12mm x 85mm Monoplaque
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Format
R01292 12mm x 85mm Monoplaque
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. R01292 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R01292

Isoler sélectivement et identifier présomptivement Pseudomonas aeruginosa ainsi que d’autres bactéries gramnégatives et non fermentatives avec ce milieu sélectif prêt à l’emploi.

Isolez sélectivement et identifiez de façon présomptive le Pseudomonas aeruginosa et d’autres bactéries à Gram négatif non fermentatives avec la gélose sélective au cétrimide de Thermo Scientific™ Remel™. La composition de la gélose sélectif de cétrimide favorise la croissance sélective de P. aeruginosa1,2 et renforce le pigment spécifique à Pseudomonas, la pyocyanine3.

La gélose sélective au cétrimide est un milieu solide recommandé pour les procédures qualitatives visant l'isolement sélectif et l'identification présomptive de Pseudomonas aeruginosa.

  • Sélectif : la cétrimide inhibe la croissance de la flore microbienne non-Pseudomonas en provoquant la libération d’azote et de phosphore provenant des cellules bactériennes.
  • Facile à lire : le sulfate de potassium et le chlorure de magnésium stimulent la production de pigment phénazine non fluorescent bleu-vert, soluble dans l’eau, pyocyanine et fluorescéine. La fluorescéine est visible sous une source de lumière UV, ce qui facilite l'interprétation des résultats.
  • Prêt à l’emploi : la commodité d’un Milieu préparé.
  • Conforme aux normes de la Pharmacopée : La gélose sélectif de cétrimide est conforme aux normes4-5 de la Pharmacopée des États-Unis (USP) et de la Pharmacopée européenne (EP).

Certains produits ne sont pas offerts dans tous les territoires. Veuillez vous renseigner.

Remel™ et Oxoid™ les produits font maintenant partie de la marque Thermo Scientific.

Spécifications

Certifications/Compliance Référence industrielle : BAM, USP.
Description Gélose sélective au cétrimide
Format 12mm x 85mm Monoplaque
Product Type Gélose
Quantity 10/Pk.

RÉF R110131 et RÉF R112040 pas destinés à une utilisation en IVD.