missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Sérum agglutinant, Salmonella O
Description
Identifier sérologiquement les antigènes somatiques O des souches de Salmonella par test d’agglutination à lames utilisant le sérum agglutinant Salmonella O.
Identifier sérologiquement les antigènes somatiques O des souches de Salmonella par test d’agglutination sur lames à des fins épidémiologiques et diagnostiques à l’aide Thermo Scientific™ Remel™ de sérum agglutinant, Salmonella O. Les sérums sont absorbés pour éliminer les agglutinines d’autres antigènes de Salmonella et l’agglutinine du paracôlonα. Les sérums agglutinants somatiques de Salmonella (série ZC) sont destinés à l’identification des antigènes O.
- Sélectionnez aussi des sérums pour les utiliser comme contrôles positifs pour les suspensions de Salmonella colorées
Spécifications
Spécifications
| Coffrets de témoins | Positif |
| Aperçu général | Facteur 4 (groupe B) |
| Analytes détectables | Antigène Salmonella O |
| Catégorie | Sérums sanguins pour test d’agglutination |
| Groupe d’organismes | Groupe B |
| Type d’emballage | 2 ml/fiole |
| Quantité | 2 mL |
| Classe d’organismes cibles | Salmonella O |