missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BINDER™ Crémaillère renforcée
Description
- Fabriqué en acier inoxydable
- Avec un seul ensemble d’éléments de fixation (4 pièces)
- Charge maximale de 50 kg ou 70 kg
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Porte-bagages, renforcé - acier inoxydable, avec fixations (1 jeu de 4) |
| À utiliser avec (équipement) | BINDER Chambres MK 720, MKF 720, MKT 720, MKFT 720 |
| Capacité | Max. 70 kg |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Catégorie | Portoir |
| Comprend | 1 jeu de 4 fixations |