missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ Sérum fœtal bovin régulier

Numéro de catalogue. MT35011CV
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Type de produit:
Sérum de veau fœtal
Inactivé par la chaleur:
Non
Oui
pH:
7.6 ±0.8
7.8 ±0.8
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Type de produit Inactivé par la chaleur pH
MT35011CV 500 mL Sérum de veau fœtal Oui 7.8 ±0.8
MT35010CV 500 mL Sérum de veau fœtal Non 7.6 ±0.8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. MT35011CV Fournisseur Corning™ Code fournisseur 35011CV
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le SBF est un supplément couramment utilisé dans les milieux de culture cellulaire qui aide à soutenir la croissance cellulaire et à satisfaire les besoins métaboliques.

  • Le sérum est prélevé et traité dans des conditions aseptiques dans une installation conforme aux normes cGMP.
  • Chaque lot de sérum brut est soumis à un contrôle visant à détecter la présence d’endotoxines, à mesurer la concentration résiduelle en hémoglobine et à évaluer la qualité microbiologique avant d’être utilisé dans la production.
  • Les lots de sérum brut sont regroupés et mélangés en continu avant filtration afin de garantir une qualité constante sur l'ensemble du lot.
  • Les lots finaux sont testés pour détecter la présence d’endotoxines, d’hémoglobine, de pH, de mycoplasmes et de promoteurs de croissance. Des analyses biochimiques et des tests virologiques sont également disponibles sur demande.
  • Le FBS régulier provient de troupeaux dans des pays approuvés par l’USDA (ex. : Mexique, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, etc.)

Order Info

Expédié sous forme congelée

Spécifications

Certifications/Conformité cGMP
Couleur Jaune ambré à rougeâtre
Contenu et stockage -25° à -15 °C
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 500 mL
Stérilité Stérile
Méthode de stérilisation Triple filtration, 0,1 μm
Sources Fœtus bovin
Niveau Régulier
Concentration en endotoxines ≤20 UE/ml
À utiliser avec (application) Utilisé comme supplément dans les milieux de culture cellulaire pour favoriser la croissance et le métabolisme cellulaires. Ce produit est uniquement destiné à la recherche.
Inactivé par la chaleur Oui
Concentration d’hémoglobine <30 mg/dL
Osmolarité 315 ±35 mOsm/kg
pH 7.8 ±0.8
Teneur en protéines 30 à 50 g/L
Tests de sécurité USDA inclus Inspecté par l'USDA
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche.