missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Régorafenib 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Regorafenib |
| Point de fusion | 208 °C |
| Quantité | 25 mg |
| Poids de formule | 482.82 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Niveau | Research |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Congélateur |