missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Coupleur de réduction de 3/4 po. ID x 3/8 po. ID - Polypropylène - QC
Description
- Applications à usage unique &
- PVC-Free
- Conception supérieure à arpille simple
- USP Conforme à la classe VI
- USP 661
- USP81
- USP 8
- Conformes à la RoHS
- Gamma Stable
- Sans dérivé animal
- Traçable par lot
Warranty
Remplacement si ce n’est pas satisfait. Politique de retour sur 12 mois.
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Compliance | Certificats de conformité disponibles |
| Description | Salle blanche de classe 7 fabriquée |
| Material | Polypropylène non d’origine animale |
| For Use With (Application) | Connecteur tube à tube pour applications médicales, pharmaceutiques et industrielles |
| Storage Requirements | Hors du soleil direct, >20 °F <100 °F |
| Color | Naturel |
| Product Type | Attelage de réduction |
| Quantity | 100 Pk. |