missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ Bac à glace rectangulaire avec couvercle, Midi 4 L

Numéro de catalogue. 07210114
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Mauve
Orange
Rose
Vert lime
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur
07210114 Mauve
07210110 Bleu
07210111 Orange
07210112 Vert lime
07210113 Rose
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 07210114 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 432114
Obtenez jusqu’à 2 500 $ en produits avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Poêles polyvalentes EVA offrant une alternative non toxique aux bacs à glace conventionnels

Corning Les bacs à glace et les seaux sont des bacs polyvalents qui constituent une excellente alternative non toxique aux bacs à glace conventionnels. EVA a peu ou pas d’odeur, est inerte et est utilisé dans des applications de génie biomédical comme les dispositifs d’administration de médicaments. Les contenants polyvalents sont hautement isolants, empilables, incassables, légers et étanches. Les contenants ne « transpirent » pas et ne se déforment pas et ont une finition texturée au fond pour éviter de glisser sur le dessus de travail. Idéal pour une utilisation avec de la glace, de la glace sèche (-78°), de l’azote liquide (-196°), de l’alcool ou des solutions salines, ou des solutions chaudes (+93 °C). Disponible en cinq tailles et sept couleurs vibrantes. Elle peut être nettoyée avec du savon et de l’eau, 10% d’eau de Javel ou 70% d’alcool.

  • Contenants en mousse d’éthyl-vinyle (EVA acétate de vinyle) non toxiques et recyclables pour être utilisés avec de la glace, de la glace sèche, de l’azote liquide, des boues d’alcool.
  • Il ne transpirera pas, ne fuira pas et ne glissera pas sur le développé couché.

Spécifications

Dimensions (L x l x H) 35.0 x 22.5 x 11.4 cm
Quantité 1 de chaque
Couleur Mauve
Capacité (métrique) 4 L