missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Graphic Controls Papier sur les partitions : Instruments linéaires Corp.
Description
Ce papier d'enregistrement de qualité répond ou dépasse les spécifications du fabricant.
Specifications
Specifications
| Type de produit | Tableau des flûtes à bec |
| Dimensions (L x P) | 100 pi x 11 po. |
| À utiliser avec (application) | Conçu pour une récupération claire et fiable des données |
| À utiliser avec (équipement) | Pour le modèle de flûte à bec : 250, 254, 255, 261, 285, 291, 361, 391, 400, 456, 486, 555, 561 |
| Longueur (impériale) | 100 ft. |
| Longueur (métrique) | 30.48 m |
| Largeur (impériale) | 11 pouces |
| Largeur (métrique) | 279.4 mm |