missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Pack batterie Li-ion rechargeable pour étiqueteuse portative M210
Description
- Obtenez une autonomie plus longue et économisez sur les piles AA avec ce bloc de batteries Li-Ion rechargeables M210.
- Le paquet comprend une batterie d’imprimante de rechange (imprimante d’étiquettes et chargeur vendus séparément).
- Longue autonomie de la batterie; Imprime au moins 2 000 de 2 po. (50,8 mm) de long des étiquettes par charge (batterie chargée à l’extérieur de l’imprimante à l’aide AC d’un adaptateur).
- Utilisez AC un adaptateur/chargeur pour charger la batterie (non inclus).
- Permet l’utilisation d’une imprimante sans fil pour imprimer les étiquettes là où (et quand) vous en avez besoin.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Imprimante |
| Couleur | Gris |
| Type d’écran | Aucun |
| À utiliser avec (équipement) | Brady Labels, Brady Imprimante d’étiquettes M210-LAB, Imprimante d’étiquettes BMP21 LAB, Imprimante d’étiquettes BMP21-PLUS |
| Matériau | Plastique |
| Largeur (impériale) | 11,5 in |
| Stérilité | Non stériles |
| Détails sur le bloc d’alimentation | Batterie lithium-ion (doit être envoyée à la terre) |