missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Système d’électrophorèse en temps réel, avec alimentation électrique

Numéro de catalogue. 14955207
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
États-Unis
Tension:
100/115 V
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de prise Tension
14955207 États-Unis 100/115 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 14955207 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur E1201F

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisez des gels d’ADN, observez les séparations au fur et à mesure qu’elles se produisent et capturez des images de gel avec un téléphone intelligent

  • Outil pour petites sorties de gel d’ADN
  • L’alimentation a une tension sélectionnable de 100 V, 50 V ou 35 V et un minuteur
  • Compatible avec SYBR, Gel green, SmartGlow et d’autres colorations fluorescentes vertes
  • L’enceinte d’imagerie et le filtre photo permettent l’imagerie gel avec n’importe quel appareil photo de téléphone intelligent
  • Comprend :
    • Réservoir de gel en fonctionnement
    • Alimentation à connexion directe
    • Couvercle filtre ambre
    • Petit transluminateur à DEL bleu
    • Équipement de gel (pour couler ses propres gels)
      • Support
      • Plateaux
      • Peignes

Order Info

Tension : 100/115 V

Spécifications

Tampon 0,5 x ou 1 x TAE ou TBE
Certifications/Conformité EC
Couleur Gris et clair
Méthode de détection Téléphone intelligent
À utiliser avec (équipement) Alimentation électrique standard par électrophorèse
Compatibilité avec le gel Fabriquez des gels en utilisant l’ensemble de moulage inclus
Catégorie ADN
Affichage Minuterie DEL numérique
Dimensions du gel 10.5 x 10 cm, 10.5 x 6 cm
Pourcentage de gel 0,5 à 6%
Type de gel Agarose
Caractéristiques vertes Utilise un minimum de consommables, aucun gaspillage associé aux gels préfabriqués
Comprend Réservoir de gel, illuminateur DEL bleu, couvercle de filtre, ensemble de gel, boîtier d’imagerie pour téléphone intelligent
Étiquette ou colorant À utiliser avec SmartGlow ou SYBR une teinture verte
Matériau Polycarbonate moulé
Mode de séparation Electrophorèse
Nb de gels 1
Nb de puits 12 ou 22 ans
Nb par paquet 1 de chaque
Type de prise États-Unis
Volume de charge de l’échantillon 10 à 20 μL
Type d’échantillon Acide nucléique
Nombre de dents 12 ou 22 ans
Épaisseur (métrique) des dents 1 mm, 2 mm
Volume (métrique) du tampon 230 mL
Volume (métrique) de la cuve 230 mL
Volume (métrique) d’échantillon 10 à 20 μL
Volume (métrique) du puits 10 à 20 μL
Garantie 2 ans
Dimensions (L x P) 7,5 x 8,25 po.
Dimensions (L x l x H) 7,5 x 8,25 x 5 po.
Longueur (impériale) 7,5 in
Longueur (impériale) d’encombrement 7,5 in
Longueur (métrique) 8,25 po.
Longueur (métrique) d’encombrement 21 po
Longueur (métrique) du gel 10 cm
Largeur (métrique) du gel 10.5 cm
Largeur (métrique) des dents 3 mm, 5.65 mm
Largeur (métrique) de puits 3 mm, 5.65 mm
Hauteur (impériale) d’encombrement 5 po
Hauteur (métrique) d’encombrement 14 cm
Poids (impériale) 1.65 lb.
Poids (métrique) 0.75 kg
Tension 100/115 V
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats