missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ PYREXPLUS™ Bouteilles réactives avec bouchons coniques standards creux
Description
Comprend un revêtement protecteur en PVC pour une durée de vie et une sécurité plus longues du produit. Un revêtement protecteur aide à empêcher le verre de se briser et réduit les déversements. Autoclavable (121 °C) et résistante aux chocs thermiques. La bouteille a un col de terre avec un bouchon effilé standard.
Pour l’arrêt seulement, voir Cat. No 7575.
Avertissement : Ne placez pas au-dessus de la chaleur ou de la flamme directe. Ne chauffez pas au-dessus de 121 °C à l’humidité ou à 110°°C à sec.
Ce n’est pas recommandé pour la stérilisation par chaleur sèche. Va fondre.
Spécifications
Spécifications
| Capacité d'absorption | 67,62 oz, 2000 mL |
| Capacité (métrique) | 2000 mL |
| Revêtement | Pyrexplus |
| Diamètre (impériale) | 5,23 po |
| Diamètre (impériale) extérieur du col | 4,50 cm (1,77 po) |
| Diamètre (métrique) externe du col | 45 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Nb par boîte | 1/Cs. |
| Nb par paquet | 1/Pk. |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus de résultats |