missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ PYREXPLUS™ Bouteilles réactives avec bouchons coniques standards creux

Numéro de catalogue. 028863
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2000 mL
Numéro de bouchon:
19
24
29
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Numéro de bouchon
028863 125 mL 19
028864 250 mL 19
028865 500 mL 24
028866 1 L 29
028867 2000 mL 29
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Ne placez pas au-dessus de la chaleur ou de la flamme directe.
Numéro de catalogue. 028863 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 61500125
Ne placez pas au-dessus de la chaleur ou de la flamme directe.

Comportez un revêtement spécial pour une sécurité accrue

Comprend un revêtement protecteur en PVC pour une durée de vie et une sécurité plus longues du produit. Un revêtement protecteur aide à empêcher le verre de se briser et réduit les déversements. Autoclavable (121 °C) et résistante aux chocs thermiques. La bouteille a un col de terre avec un bouchon effilé standard.

Pour l’arrêt seulement, voir Cat. No 7575.



Avertissement : Ne placez pas au-dessus de la chaleur ou de la flamme directe. Ne chauffez pas au-dessus de 121 °C à l’humidité ou à 110°
°C à sec.
Ce n’est pas recommandé pour la stérilisation par chaleur sèche. Va fondre.

Spécifications

Capacité d'absorption 4,22 oz., 125 mL
Capacité (métrique) 125 mL
Capacité (impériale) 119,6 g (4,22 oz)
Revêtement Pyrexplus
Diamètre (impériale) 2,16 po.
Matériau Verre borosilicaté
Nb par boîte 12/Cs.
Nb par paquet 6/Pk.
Stérilité Non stérile
Numéro de bouchon 19
Couleur de bouchon Orange
Ouverture Étroit
Forme Cylindriques
Hauteur (métrique) 136 mm
Hauteur (impériale) 5,35 po.
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 55 mm
Type de bouchon Bouchon à joint enfichable
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats