missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Option de stockage à accès aléatoire pour le Orbitor™ microplateau RS2 Mover pour QuantStudio™ les systèmes PCR en temps réel
Description
- Cette option de stockage à accès aléatoire est conçue pour être utilisée avec le Orbitor Microplate Mover RS2 et un QuantStudio système de PCR en temps réel, permettant la PCR en temps réel dans des environnements automatisés pour augmenter le débit d’échantillons.
- Cette option de stockage peut accueillir jusqu’à 24 plaques par 3 hôtels (384 puits). Les hôtels permettent aux utilisateurs d’ajouter facilement de nouvelles plaques ou de modifier l’ordre dans lequel elles sont utilisées. Les hôtels sont idéaux lorsqu’il y a plusieurs utilisateurs utilisant des plaques à 384 puits. Cette option n’est pas idéale pour les plaques à 96 puits.
- Combinez cette option de stockage à accès aléatoire au Orbitor microplateau RS2 pour QuantStudio les systèmes afin de compléter votre ensemble d’automatisation.
- Pour l’intégration de deux QuantStudio systèmes avec le Orbitor déplacement RS2, le kit d’intégration à double QuantStudio système est nécessaire en plus du pack d’automatisation.
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (équipement) | QuantStudio Systèmes PCR en temps réel 7 Pro, QuantStudio 7 Flex ou QuantStudio 12 K Flex et le Orbitor microplateau RS2 |
| À utiliser avec (application) | PCR en temps réel (qPCR) |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| Aperçu général | Option de stockage |
| Quantité | 1 unité |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.