missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Plas Labs™ Boîte à gants compacte modèle 830-CP
Description
Offrez propreté, sécurité, portabilité et une atmosphère sans courants d’air pour une efficacité maximale de votre équilibre.
- Les modèles incluent des portes d’accès; Certains modèles incluent aussi des bouches d’aération
- La section supérieure est amovible pour faciliter l’installation de l’équipement
- La chambre principale contient deux vannes de gaz de purge
- Les modèles offrent un plateau de nivellement blanc pour faciliter le transfert des liquides, des gants ambidextres Hypalon™ blancs pour une meilleure résistance aux produits chimiques et aux UV, une soupape de décharge de pression qui minimise la résistance des gants “, ” ainsi que des filtres HEPA et à vapeur organique remplaçables
- Toutes les serre-joints sont en acier inoxydable et entièrement réglables
Order Info
Aucune chambre de transfert n’était incluse
Certifications
La bande multiprise électrique de qualité hospitalière est certifiée UL et certifiée CSA. Marqué CE.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Boîte à gants |
| Type de filtre | HEPA, vapeur organique |
| Certifications/Conformité | UL, CSA, CE |
| Profondeur (impériale) | 31 po. |
| Profondeur (impériale) intérieure | 29 pouces. |
| Profondeur (métrique) | 78.74 cm |
| Profondeur (métrique) intérieure | 73.66 cm |
| À utiliser avec (application) | Détermination du poids sec ou de la teneur en humidité des solutions aqueuses, adhésifs, céréales, produits chimiques toxiques, produits pharmaceutiques, papier, plastiques et matières radioactives légères |
| Hauteur (impériale) | 34 in |
| Hauteur (impériale) intérieure | 32 po |
| Afficher plus de résultats |