missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Étiquettes de symboles de trèfle rayonnés
Description
- Vinyle à haute brillance, durable et flexible, avec un adhésif acrylique permanent sensible à la température froide et à la pression
- Bonne résistance aux produits chimiques, à l’huile et à l’eau
- Durabilité moyenne en extérieur : 8 à 10 ans
- Température de service de -40 °F à 180 °F (-40 °C à 82 °C)
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | Système harmonisé mondial de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH); NFPA 704; OSHA 1910.1200 |
| Aperçu général | Étiquette |
| Type d’adhésif | Acrylique permanent, Auto-adhésif |
| Couleur | Magenta sur fond blanc |
| Finition | Lustré |
| Format | Étiquette |
| Matériau | Vinyle |
| Côtés à imprimer | Impression sur une face |
| Type de produit | Étiquette |
| Afficher plus de résultats |