missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rabéprazole Sel Sodique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Rabeprazole Sodium Salt |
| Point de fusion | 150°C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 100 mg |
| Poids de formule | 381.43 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |
| Recommended Storage | Congélateur |