missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R,R)-N-(2-Amino-1,2-diphényléthyl)-p-toluenesulfonamide 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (R,R)-N-(2-Amino-1,2-diphenylethyl)-p-toluenesulfonamide |
| Point de fusion | 130 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 366.48 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |