missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-(+)-N-(alpha-méthylbenzyl)phtalamique acide 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (R)-(+)-N-(alpha-Methylbenzyl)phthalamic Acid |
| Point de fusion | 128 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | r-2-1-phenylethyl carbamoyl benzoic acid, r-+-n-1-phenylethyl phthalamic acid, 2-1r-1-phenylethyl carbamoyl benzoic acid, r-+-n-alpha-methylbenzyl phthalamic acid, r-o-1-phenylethyl amino carbonyl benzoic acid, benzoic acid,2-1r-1-phenylethyl amino carbonyl, benzoic acid, 2-1r-1-phenylethyl amino carbonyl, +-n-1-phenylethyl phthalic acid mon, r-+-alpha-methylbenzyl phthalamic acid |
| Poids de formule | 269.30 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |