missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-(-)-Carvone 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (R)-(-)-Carvone |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 231 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Poids de formule | 150.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2402 |
| RTECSNumber | OS8650000 |
| TSCA | Oui |