missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluorométhyl)phénylacétyle chlorure 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (R)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl Chloride [for Determination of the optical |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 99°C |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | 3265 |
| Poids de formule | 252.62 |
| Pourcentage de pureté | ≥99.0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |