missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-(+)-alpha, alpha-diphényl-2-pyrrolidineméthanol éther de triméthylsilyl 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (R)-(+)-alpha,alpha-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol Trimethylsilyl Ether |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 325.53 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |