missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-9-(2-hydroxypropyl)adénine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (R)-9-(2-Hydroxypropyl)adenine |
| Point de fusion | 200 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 193.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |