missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-(-)-6,6'-Dibromo-1,1'-bi-2-naphthol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (R)-(-)-6,6′-Dibromo-1,1′-bi-2-naphthol |
| Point de fusion | 90 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 444.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |