missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-(+)-3,3'-Dibromo-5,5',6,6,7,7,8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (R)-(+)-3,3′-Dibromo-5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-octahydro-1,1′-bi- |
| Point de fusion | 149 °C |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | (R)-(+)-3,3′-Dibromo-5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-octahydro-2,2′-dihydroxy-1,1′-binaphthyl |
| Poids de formule | 452.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |