missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-(-)-2-Pentanol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (R)-(-)-2-Pentanol |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 119 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Numéro UN | 1105 |
| Poids de formule | 88.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0217 |
| RTECSNumber | SA4900000 |
| TSCA | Non |