Learn More
(R)-(-)-2-Hydroxy-2-phénylpropionique, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Description
Il est utilisé dans la synthèse asymétrique. Partie III. Synthèse stéréospécifique de l’acide (R)-2-hydroxy-2-phénylpropionique, et de l’acide (R)- et (S)-2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phénylacétique. Relation configurationnelle entre l’acide (R)(-)-2-hydroxy-2-phénylpropionique et l’acide (S)(+)-2-phénylpropionique.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Il est utilisé dans la synthèse asymétrique. Partie III. Synthèse stéréospécifique de l’acide (R)-2-hydroxy-2-phénylpropionique, et de l’acide (R)- et (S)-2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phénylacétique. Relation configurationnelle entre l’acide (R)(-)-2-hydroxy-2-phénylpropionique et l’acide (S)(+)-2-phénylpropionique.
Notes
Conserver loin des agents oxydants. Gardez le contenant bien fermé et placez-le dans un état frais, sec et bien ventilé.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylpropionic acid |
| Point de fusion | 115 °C à 117 °C |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 2936598 |
| Rotation optique | −49° (c=2 dans l’eau) |
| Poids de formule | 166.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche