missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-(-)-2-Butanol 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (R)-(-)-2-Butanol |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 100°C |
| Quantité | 1 mL |
| Numéro UN | 1120 |
| Poids de formule | 74.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥99.0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-3049 |
| TSCA | No |