missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-(+)-2-(alpha-méthylbenzylamino)-5-nitropyridine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (R)-(+)-2-(alpha-Methylbenzylamino)-5-nitropyridine |
| Point de fusion | 83 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 243.27 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |