missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-2,6-Dichloro-3-fluoro-alpha-méthylbenzyle Alcool 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (R)-2,6-Dichloro-3-fluoro-alpha-methylbenzyl Alcohol |
| Point de fusion | 43 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 209.04 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |