missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-(+)-1-Phényléthhylamine 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (R)-(+)-1-Phenylethylamine |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 85 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 2922 |
| Poids de formule | 121.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2692 |
| RTECSNumber | DP5775000 |
| TSCA | Oui |