missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-(+)-1-Amino-2-(méthoxyméthyl)pyrrolidine 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (R)-(+)-1-Amino-2-(methoxymethyl)pyrrolidine |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 130.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |